車載ホルダー タブレット用
ドリンクホルダーに取り付けて使用するタブレットホルダーです。
ホルダー部分は、タブレットやスマホを挟み込んで固定します。
関節アームを使用し、操作しやすい角度に調整できます。
車のドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に取り付けできます。
ドリンクホルダー取付時もカップホルダー部分をつぶさない設計のため、ドリンクを設置することができます。
- 質量(g)
- 約230
- 適合機器
- 幅125~255mmまでのタブレット、スマートフォン厚さ約1.5mmまでのタブレット、スマートフォン
- 適合サイズ
- 【タブレット画面】7~11インチ、11~13インチ、【ドリンクホルダー】直径10cmまでのドリンクホルダー
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 約13.5×11×38
- 設置方法
- ドリンクホルダーに取付
- 耐荷重(g)
- 800
- アーム
- ボールジョイントによる角度調整,角度調整ロングアーム
- 設置寸法(mm)
- 125~255
- 内容量
- 1個
カー用品 の新着商品
カテゴリ

































