曜日別特売
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710

200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710
200-CAR127 車載ホルダー タブレット用 サンワダイレクト 82548710

車載ホルダー タブレット用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548710
品番
200-CAR127
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

ドリンクホルダーに取り付けて使用するタブレットホルダーです。
ホルダー部分は、タブレットやスマホを挟み込んで固定します。
関節アームを使用し、操作しやすい角度に調整できます。
車のドリンクホルダーに差し込むだけで簡単に取り付けできます。
ドリンクホルダー取付時もカップホルダー部分をつぶさない設計のため、ドリンクを設置することができます。

質量(g)
約230
適合機器
幅125~255mmまでのタブレット、スマートフォン厚さ約1.5mmまでのタブレット、スマートフォン
適合サイズ
【タブレット画面】7~11インチ、11~13インチ、【ドリンクホルダー】直径10cmまでのドリンクホルダー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約13.5×11×38
設置方法
ドリンクホルダーに取付
耐荷重(g)
800
アーム
ボールジョイントによる角度調整,角度調整ロングアーム
設置寸法(mm)
125~255

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする