曜日別特売

高演色ヘッドライト ”UNIMATCH”

高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” - スキャングリップ高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” - スキャングリップ高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” - スキャングリップ高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” - スキャングリップ高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” - スキャングリップ高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” - スキャングリップ高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” - スキャングリップ高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” - スキャングリップ

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。
光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
ライトは360°角度調整可能です。
僅か50gの超軽量ボディです。
バンドにつけてヘッドライトとして、取り外してペンライトとして使用できます。
ライト本体にクリップとマグネットが内蔵されています。
付属マウントを使用して帽子のツバに付けられます。

用途
調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
付属品
USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番
696-1373
セット内容
ライト本体、ヘッドバンド、キャップ取付用マウント、USB充電ケーブル(1m)
材質
アルミニウム
幅(mm)
95
高さ(mm)
26
奥行(mm)
21
消費電力(W)
1.9
保護等級
IP65
色温度(K)
2500~6500
使用電池
充電式リチウムイオン電池
充電時間(時間)
2.5
耐衝撃性
IK07
明るさ(Lm)
75/150
照射範囲
115°
演色指数(Ra)
95
最大点灯時間
3.5時間(75lm使用時)/1.75時間(150lm使用時)
内容量
1台
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8258203003.5659
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする