曜日別特売
03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030

 

03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030
03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030
03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030
03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030
03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030
03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030
03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030
03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030
03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030
03.5659 高演色ヘッドライト ”UNIMATCH” スキャングリップ 82582030

高演色ヘッドライト ”UNIMATCH”

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82582030
品番
03.5659
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

独自の平均演色評価数(CRI+)は15色から算出され極めて正確な色を再現します。
光源色(K)を無段階で変更できるCCTスキャン機能搭載でシーンに合わせた調色やディテイリングにも最適です。
色見を自然に表現できるため調色作業に向いています。
傷などを見つけやすく検査作業に向いています。
ライトは360°角度調整可能です。
僅か50gの超軽量ボディです。
バンドにつけてヘッドライトとして、取り外してペンライトとして使用できます。
ライト本体にクリップとマグネットが内蔵されています。
付属マウントを使用して帽子のツバに付けられます。

用途
調色、磨き、傷・仕上がり確認などに。
付属品
USB充電ケーブル(1m)
トラスコ品番
696-1373
セット内容
ライト本体、ヘッドバンド、キャップ取付用マウント、USB充電ケーブル(1m)
材質
アルミニウム
幅(mm)
95
高さ(mm)
26
奥行(mm)
21
消費電力(W)
1.9
保護等級
IP65
色温度(K)
2500~6500
使用電池
充電式リチウムイオン電池
充電時間(時間)
2.5
耐衝撃性
IK07
明るさ(Lm)
75/150
照射範囲
115°
演色指数(Ra)
95
最大点灯時間
3.5時間(75lm使用時)/1.75時間(150lm使用時)
注意
※光を目に直接照射しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする