曜日別特売
LA2-62 (210031425)LA2-62モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 82612909

LA2-62 (210031425)LA2-62モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 82612909
LA2-62 (210031425)LA2-62モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 82612909
LA2-62 (210031425)LA2-62モニターアーム LAMP(スガツネ工業) 82612909

(210031425)LA2-62モニターアーム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82612909
品番
LA2-62
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。
垂直ポールの長さは、下表の3種類です。
モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
アルミフレーム取付用のASセットもあります。

付属品
取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75 mm、100×100 mm用)
トラスコ品番
133-6147
色
シルバー
取付
壁付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※モニターアームはモニターの位置を移動調整するための製品です。
※モニターに負荷がかかる使い方はしないでください。
※使用環境、操作頻度により耐久性が異なります。
※使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
※耐久試験など詳細についてはお問い合わせください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする