3号ドアハンガー用シャックル付単車

3号ドアハンガー用シャックル付単車 - ダイケン

レールホルダーを使用しているレールには本製品をご使用ください。
各車の軸受部には、自社製ベアリングを使用しています。

用途
重量シートや防球ネットなどの吊り下げ開閉に。
トラスコ品番
242-1038
材質
本体・戸車:スチール
品名
シャックル付単車
適合レール
3号
耐荷重(kg/個)
40
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826079913-2WHSY
¥4,880
¥3,998
¥4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガーレール用吊り車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする