下部ガイドローラー(底面付け)
広い開口で一枚の上吊り引戸を戸幅以上に移動させるような、床付け下部ガイドではできない納まりにも対応することができます。
上部吊り車の上下調整に追従できます。
戸の下面より取付けるタイプのため、ガイドが表面から見えません。
- 用途
- 使用条件:一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
◇対応引戸システム: AFDシステム、HRシステム
◇引戸の厚さ:24mm以上
◇対応レール:NYレール、DW-131、DW-131-W32、DW-131-W38、DW-131-W76、DW-131-W114
- 付属品
- #ERROR!
- 材質
- 【車輪】POM【ケース】POM
- 車輪
- Φ28mmY型
- 仕上
- 車輪:白 ケース:白
- 内容量
- 1個
内装商品 の新着商品
カテゴリ
































