ワタナベ工業
NEWベランダの目かくしくん
ネジ、釘不要の設置が簡単ベランダ目かくしです。
用途
日差しを遮る日よけとして。
プライベートを守る目かくしとして。
付属品
取付ひも×4
トラスコ品番
671-6705
材質
本体:ポリプロピレン さん:塩化ビニール
長さ(mm)
1800
幅(mm)
880
色
グレー
遮光率(%)
80%
内容量
1箱(20本)
注意
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82629106
M-8013GY
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください