曜日別特売
M-8013GY NEWベランダの目かくしくん ワタナベ工業 82629106

M-8013GY NEWベランダの目かくしくん ワタナベ工業 82629106
M-8013GY NEWベランダの目かくしくん ワタナベ工業 82629106

NEWベランダの目かくしくん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
注文コード
82629106
品番
M-8013GY
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
¥33,980

ネジ、釘不要の設置が簡単ベランダ目かくしです。

用途
日差しを遮る日よけとして。
プライベートを守る目かくしとして。
付属品
取付ひも×4
トラスコ品番
671-6705
材質
本体:ポリプロピレン さん:塩化ビニール
長さ(mm)
1800
幅(mm)
880
色
グレー
遮光率(%)
80%
注意
※強風などで落下の恐れがある場合取り外してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする