Magsafe Qi2-25W ワイヤレス マグネット式充電器 ペルチェ素子搭載 車載 エアコン吹き出し口 & シガーソケット充電 83W セット
スマートフォンの過熱を物理的に直接冷やす、半導体冷却(ペルチェ素子)を搭載しました。端末の熱を素早く吸収し、内蔵された3200rpmの静音ファンが効率的に外部へ排熱します。このデュアル冷却システムにより、長時間のドライブや高負荷なアプリの使用中でも、高い冷却性能を持続。炎天下の車内という過酷な環境でも、デバイスを強力に冷却します。本製品の強制冷却機能が熱保護による出力制限を回避。冷却機能を作動させてもファンノイズはわずか30dBの静音設計となっております。最新規格のQi2テクノロジーを搭載し、25Wの強力な出力でスマートフォンへの高速なワイヤレス給電を実現しました。また、1.6Kgの強力なマグネットを内蔵しており、走行中の振動や段差でも端末がズレることなくピタッと吸着します。車に乗り込んで近づけるだけで瞬時に固定されます。Qi2-25Wの高速充電に対応した高速シガーソケット用PD充電器が付属。
- 内容量
- 1個
モバイルバッテリー/充電器 の新着商品
カテゴリ