曜日別特売
TSC16X TS継手キャップ13 セキスイ 82604028

TS継手キャップ13

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82604028
品番
TSC16X
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥90
販売価格(税別)
¥82

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
給水配管に使用できます。
接着接合のため施工がスピーディに行えます。

用途
集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手に。
VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニールパイプ)専用継手。
トラスコ品番
107-3258
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)、JIS K 6743
色
グレー
呼び径
塩ビ管:16
最高使用圧力(MPa)
0.98
注意
※特に喚起にはご注意下さい。
※施工時には必ずエスロンパイプカタログ「総合カタログ」の参考資料(施工・性能・安全上の注意)をご参照下さい。漏水等重大な事故につながります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする