曜日別特売

ZEXUS LED ヘッドライト ZX-R740ZX-R740

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82604667
品番
ZX-R740
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

明るさ最大1300ルーメン(ブースト時)です。
フォーカス付きで照射角度の変更可能です。

付属品
ベルクロベルト、ヘッドベルト、USBケーブル(Type-C)、マイクロB
トラスコ品番
645-3657
材質
ABS樹脂
幅(mm)
70
高さ(mm)
42
奥行(mm)
37
保護等級
IPX4相当
使用電池
専用充電池ZR-03
充電時間(時間)
6
バッテリー容量(mAh)
5000
明るさ(Lm)
1300
最大点灯時間
46h

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする