”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)

”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング) - CEJN(セイン)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。

用途
効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番
634-0892
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)
取付
相手側:G 1/4 オネジ
使用温度範囲(℃)
-5~205
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8263168710-267-1210
オープン
¥64,980
¥71,478(税込)
25日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする