CEJN(セイン)
”シリーズ267”(おねじ取付用カップリング)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
82631687
品番
10-267-1210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
用途
効果的な熱管理/液冷が必要な用途に。
トラスコ品番
634-0892
材質
本体:真鍮(クロムメッキ)
取付
相手側:G 1/4 オネジ
使用温度範囲(℃)
-5~205
最高使用圧力(MPa)
2
使用流体
液体
RoHS指令(10物質対応)
対応