代表画像
ツボサン
エッシトリマー用替刃
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82609628
品番
ETB21
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ET20に装着して使用する荒刃です。
用途
鉄をはじめ、あらゆる金属の加工に。
トラスコ品番
852-8006
材質
炭素工具鋼(SK-2)
全長(mm)
100
刃長(mm)
30
刃幅(mm)
4.5
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で取り除いてお使いください。