CPP20-1/2B カップリング PISCO(ピスコ) 82618780

代表画像

カップリング

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は形状・トラスコ品番が5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
形状
接続側:プラグ、外観:ストレート
トラスコ品番
658-5883
注文コード
82618780
品番
CPP20-1/2B
参考基準価格(税別)¥396販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
¥289

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
片手操作で着脱可能。
ストップ機構を内蔵。
プラグは、サイレンサ内蔵タイプとチェック弁内蔵タイプを用意。
他社のカップリングと互換性有り。
外観色(ライトグレーとブラック)で配管識別可能。

トラスコ品番
658-5883
形状
接続側:プラグ、外観:ストレート
色
ブラック
適合チューブ外径(Φmm)
Φ12.7
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
有効断面積(mm2)
20
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気
適合チューブ外径(inch)
1/2
注意
※水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする