ソニック
キーホルダー名札 ソフトタイプ
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。
使い勝手のいいキーホードです。
スタンダードな二重リング
表示面(片面表示・ソフトケース)
トラスコ品番
689-4334
材質
表示面:PVC
幅(mm)
中紙:17
厚さ(mm)
2
色
青・白・赤・黄・緑・黒
高さ(mm)
中紙:42
縦(mm)
65
横(mm)
23
内容量
1箱(10袋×8個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82614668
NF-674
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください