ソニック
キーホルダー名札 ソフトタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10袋×8個)
注文コード
82614668
品番
NF-674
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。
使い勝手のいいキーホードです。
スタンダードな二重リング
表示面(片面表示・ソフトケース)
トラスコ品番
689-4334
材質
表示面:PVC
幅(mm)
中紙:17
厚さ(mm)
2
色
青・白・赤・黄・緑・黒
高さ(mm)
中紙:42
縦(mm)
65
横(mm)
23