曜日別特売

コードレスジグソー”PSC420EB-Li”(18V)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82605358
品番
00526219
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
¥83,980

EC-TECブラシレスモーター採用のコードレスジグソーで、軽量・コンパクト・ハイパワーそして何より長寿命です。
3800rpmのハイパワーでパワフルカットができます。
ブレードもテーブルも工具無しで、素早く正確に交換可能です。
ブレードを3ヵ所で支えてブレードの曲がりを抑えて、厚いボードもまっすぐ切れます。
スプリンターガードや高集じん機能できれいなカットができます。

用途
木工・軟鉄板の切断作業。
付属品
充電器、5.2Ah電池パック×1、ブレード2本、スプリンターガード1枚、システナー2
トラスコ品番
760-2766
ストローク(mm)
26
幅(mm)
80
全長(mm)
292
高さ(mm)
178
切断能力(mm)軟鋼板
10
切断能力(mm)木材
120
切断能力(mm)アルミ板
20
ストローク数(min-1)
1500~3800

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする