スコッチブライト両面使い分けスポンジ
キズをつけずに汚れを落とします。
3層タイプで両面使い分けができるスポンジです。
不織布面は樹脂系研磨粒子つきのポリエステル不織布を使用しております。
こびりつき汚れを落とします。
真ん中がくびれたしっかり握りやすい形状です。
ネットスポンジと比較すると耐摩耗性に優れています。
ネットと不織布を貼り合わせた3層タイプのキッチンスポンジです。
ネットの面はポリプロピレンを使用しております。
- 用途
- ネット面は、油汚れやくすみ汚れに。
グラス、プラスチック容器などに。
ソフト面は、こびりつき汚れに。
フッ素加工フライパン、調理器具などに。
- トラスコ品番
- 713-5282
- 材質
- ネット:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル、樹脂系研磨粒子つき、ウレタンスポンジ
- 厚さ(mm)
- 30
- 色
- オレンジ・ピンク
- 縦(mm)
- 104
- 横(mm)
- 84
- 内容量
- 1個
内装工事関連 の新着商品
カテゴリ
























