曜日別特売
DSS-02K スコッチブライト両面使い分けスポンジ 3M 82630278

DSS-02K スコッチブライト両面使い分けスポンジ 3M 82630278
DSS-02K スコッチブライト両面使い分けスポンジ 3M 82630278
DSS-02K スコッチブライト両面使い分けスポンジ 3M 82630278
DSS-02K スコッチブライト両面使い分けスポンジ 3M 82630278
DSS-02K スコッチブライト両面使い分けスポンジ 3M 82630278
DSS-02K スコッチブライト両面使い分けスポンジ 3M 82630278
DSS-02K スコッチブライト両面使い分けスポンジ 3M 82630278

スコッチブライト両面使い分けスポンジ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82630278
品番
DSS-02K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208
販売価格(税別)
¥189

キズをつけずに汚れを落とします。
3層タイプで両面使い分けができるスポンジです。
不織布面は樹脂系研磨粒子つきのポリエステル不織布を使用しております。
こびりつき汚れを落とします。
真ん中がくびれたしっかり握りやすい形状です。
ネットスポンジと比較すると耐摩耗性に優れています。
ネットと不織布を貼り合わせた3層タイプのキッチンスポンジです。
ネットの面はポリプロピレンを使用しております。

用途
ネット面は、油汚れやくすみ汚れに。
グラス、プラスチック容器などに。
ソフト面は、こびりつき汚れに。
フッ素加工フライパン、調理器具などに。
トラスコ品番
713-5282
材質
ネット:ポリプロピレン、不織布:ポリエステル、樹脂系研磨粒子つき、ウレタンスポンジ
厚さ(mm)
30
色
オレンジ・ピンク
縦(mm)
104
横(mm)
84

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする