水本機械製作所
ステンレス グレーチンググリップGCJ型・GCK型(JANコード付ラベルのみ)
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
336-8027
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
8
寸法T(mm)
1.5
寸法W1(mm)
8
H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82622587
A-1559
¥
780
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください