代表画像
水本機械製作所
ステンレス グレーチンググリップGCJ型・GCK型(JANコード付ラベルのみ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82622587
品番
A-1559
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
差し込むだけのワンタッチタイプです。
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
トラスコ品番
336-8027
材質
ステンレス(SUS304)
寸法d(mm)
8
寸法T(mm)
1.5
寸法W1(mm)
8
H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応