ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンエルボ フッ素系グリース仕様
シール部を除く全ての材質に耐蝕に特に優れたSUS316を使用し、シール部には耐薬品性に優れたフッ素ゴムを使用しておりますので、化学・薬品・半導体関連に最適です。
使用部品は全て禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連にも最適です。
- トラスコ品番
- 268-4411
- 材質
- 金属部品:SUS316、シールゴム:FKM
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 10×10
- 使用温度範囲(℃)
- -15~120(凍結なきこと)
- 使用圧力
- 1.0MPa
- 使用流体
- 空気、水、その他薬品など
- 内容量
- 1個
商品豆知識
継手 の新着商品
カテゴリ



























