SSV10-X ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンエルボ フッ素系グリース仕様 PISCO(ピスコ) 82616269

ステンレスシリーズSUS316継手 ユニオンエルボ フッ素系グリース仕様

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82616269
品番
SSV10-X
参考基準価格(税別)¥4,410販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

シール部を除く全ての材質に耐蝕に特に優れたSUS316を使用し、シール部には耐薬品性に優れたフッ素ゴムを使用しておりますので、化学・薬品・半導体関連に最適です。
使用部品は全て禁油仕様で部品材質は食品衛生法に適合しておりますので、食品加工関連にも最適です。

トラスコ品番
268-4411
材質
金属部品:SUS316、シールゴム:FKM
適合チューブ外径(Φmm)
10×10
使用温度範囲(℃)
-15~120(凍結なきこと)
使用圧力
1.0MPa
使用流体
空気、水、その他薬品など

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする