ニッサチェイン
ステンレス溶接リング
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
材質
本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(5個)
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
品名
使用荷重(kg)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82618606
B-1504
126-4471
SSR40H-30
30
30
4
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82622027
B-1501
126-2948
SSR30H-20
20
20
3
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82627776
B-1503
126-9285
SSR40H-25
30
25
4
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください