B-1501 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 82622027

B-1501 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 82622027
B-1501 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 82622027
B-1501 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 82622027
B-1501 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 82622027

ステンレス溶接リング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)20
内容量1箱(5個)注文コード82622027品番B-1501
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-2948
品名
SSR30H-20
使用荷重(kg)
20
寸法A(mm)
20
寸法D(mm)
3
材質
本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする