B-1504 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 82618606

B-1504 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 82618606
B-1504 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 82618606
B-1504 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 82618606
B-1504 ステンレス溶接リング ニッサチェイン 82618606

ステンレス溶接リング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)30
内容量1箱(5個)注文コード82618606品番B-1504
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水回りに最適なステンレス製です。

用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-4471
品名
SSR40H-30
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
4
材質
本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする