ニッサチェイン
ステンレス溶接リング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法A(mm)
25
30
20
25
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
82627776
品番
B-1503
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェインの先端金具・ジョイント金具に。
トラスコ品番
126-9285
品名
SSR40H-25
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
25
寸法D(mm)
4
材質
本体:ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※急激に荷重をかける、角度をつけて吊るなど、適正荷重は使用条件によって変わります。荷重をかけすぎないでください。