LAMP(スガツネ工業)
ステンレス鋼製 極薄型マグネットキャッチMC-YN015S、MC-YN015SP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82624565
品番
MC-YN015S
参考基準価格(税別)
¥540
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
厚さ2.2mmの極薄型サイズです。
ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。
リベット取り付けも可能です。
付属品
MC-YN015SPのみ、受座、十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
仕様
本体のみ
トラスコ品番
133-4013
材質
ステンレス鋼(特殊材)
種類
標準タイプ
吸着力(N)
22.5
使用環境
防錆
吸着力(N[kgf])
2.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※水まわりや高温多湿環境下でご使用の場合、マグネットに付着した鉄粉から錆が発生する場合があります。
※80 ℃以下の場所で使用してください。
※受座は両側のヨークが2ヶ所とも当たり、直接蓋に当たらないように取り付けてください。
※直接当たると磁石が割れて使用できなくなる恐れがあります。
※本製品の取付面側には、必ずねじ及びリベットの逃げ加工を行ってください。