スロットルバルブ SUS316
全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。
使用部品は禁油仕様です。
- トラスコ品番
- 268-4406
- 材質
- 金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:フッ素ゴム(FKM)
- 接続口径
- R1/8
- 適合チューブ外径(Φmm)
- 6
- 使用温度範囲(℃)
- -15~120(凍結なきこと)
- 最高使用圧力(MPa)
- 1
- 使用流体
- 空気、水(条件有)、その他(条件有)
- 使用真空圧力(kPa)
- -100
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ





















