PISCO(ピスコ)
スロットルバルブ SUS316
SSNC6-01
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82626105
品番
SSNC6-01
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
全ての金属部材質に耐蝕に優れたSUS316を使用しています。
シール部には耐薬品性に優れたFKMを使用しています。
使用部品は禁油仕様です。
トラスコ品番
268-4406
材質
金属部品:ステンレス(SUS316)、シールゴム:フッ素ゴム(FKM)
接続口径
R1/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
-15~120(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
空気、水(条件有)、その他(条件有)
使用真空圧力(kPa)
-100