PISCO(ピスコ)
スロットルバルブ エルボ チューブ外径
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。
エアを流しながらの流量制御が可能です。
トラスコ品番
469-6341
材質
樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、開放リング:POM、シールゴム:NBR
接続口径
M5×0.8
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82615325
JNC6-M5W
¥
935
¥
579
¥
637
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください