JNC6-M5W スロットルバルブ エルボ チューブ外径 PISCO(ピスコ) 82615325

代表画像

JNC6-M5W スロットルバルブ エルボ チューブ外径 PISCO(ピスコ) 82615325
JNC6-M5W スロットルバルブ エルボ チューブ外径 PISCO(ピスコ) 82615325

スロットルバルブ エルボ チューブ外径JNC6-M5W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82615325
品番
JNC6-M5W
参考基準価格(税別)¥935販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
¥579

空気圧機器の速度や空気圧信号を制御します。
エアを流しながらの流量制御が可能です。

トラスコ品番
469-6341
材質
樹脂本体:PBT、金属本体:黄銅+無電解ニッケルメッキ、開放リング:POM、シールゴム:NBR
接続口径
M5×0.8
適合チューブ外径(Φmm)
6
使用温度範囲(℃)
0~60(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
0.9
使用流体
空気
使用真空圧力(kPa)
-100

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアーバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする