SPPW64 チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手 PISCO(ピスコ) 82628878

代表画像

SPPW64 チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手 PISCO(ピスコ) 82628878
SPPW64 チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手 PISCO(ピスコ) 82628878

チューブフィッティングPP/耐腐蝕性SUS303相当継手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品は材質・形状・適合チューブ外径など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(10個)
材質
金属本体、ロック爪:SUS、樹脂本体、開放リング:PP、シールゴム:EPDM
形状
違径ユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
D1:Φ6、D2:Φ4
注文コード
82628878
品番
SPPW64
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

RoHS2対応品
株式会社日本ピスコ公式サイトにてCADデータを提供しております。
金属材質:SUS304タイプに比べ、最大30%のコストダウン。
本体材質には、クリーン環境に適したPPを採用。
金属材質は耐腐蝕性がSUS303相当の特殊ステンレス、シール材質にはEPDMを採用。
禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応。
樹脂本体色がクリア(半透明)で、流体(液体)の確認が可能。
ネジ本体材質には、樹脂と金属を用意。樹脂ネジは接液部に金属の露出がなく、質量は標準継手の1/2以下。

トラスコ品番
560-3147
材質
金属本体、ロック爪:SUS、樹脂本体、開放リング:PP、シールゴム:EPDM
形状
違径ユニオンワイ
適合チューブ外径(Φmm)
D1:Φ6、D2:Φ4
使用温度範囲(℃)
0~80(凍結なきこと)
最高使用圧力(MPa)
1.0(at0~20℃)
使用圧力
-100kPa
使用流体
空気、水、その他薬品など
本数
接続チューブ:3
注意
※水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
※異物や汚染物が混入していない日本国内の一般水道水は使用可能です。その他の水を使用の場合は実機評価にてご確認ください。
※水、液体使用の際は、インサートリング(WR)を必ず使用してください。
※薬品、混合ガスなどにつきましては、SUS304仕様と耐性が異なるため、十分確認の上ご使用ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする