BN-6AK23-25-50 ツインガイドシリンダ リニアブッシュ 日本精器 82613697

代表画像

ツインガイドシリンダ リニアブッシュ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)50
内容量1本注文コード82613697品番BN-6AK23-25-50
参考基準価格(税別)¥33,470販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

強固な2本のガイドロッドとエアシリンダを軽量アルミボディーにコンパクトに収納しました。
ツインガイド構造により、不回転精度、位置決め精度を向上させました。
ロッドの上下限位置検出用マグネットが標準内蔵されています。
中間ストロークはスペーサにて1mm対応が可能です。

用途
ワークのストッパー、リフト、プッシュ等ロッドに横荷重が受ける場合、又は、ロッドが回転してはならない用途に最適です。
トラスコ品番
848-0948
ストローク(mm)
50
使用圧力(MPa)
0~1.0
口径(Φmm)
シリンダ:25
動作方式
複動型
注意
※沖縄・離島は別途
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする