ビルシューズラック
シューズ収納用ラックです。
抗菌性能基準(抗菌活性値2.0 以上)に対して適合しております。
本体・柱に細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施しています。
シューズラックの表面に付着した細菌に対して効果を発揮します。
- 用途
- コックシューズに。
ドクターシューズに。
ナースシューズに。
- トラスコ品番
- 714-4882
- 材質
- 本体、柱:ポリプロピレン
- 色
- ホワイト
- 高さ(mm)
- 810
- 奥行(mm)
- 315
- 間口(mm)
- 268
- 段数
- 5
- 温度(℃)
- 耐冷熱:20~ 110
- 列数
- 1
- 棚板
- 5
- 有効内寸法・間口(mm)
- 1マス:227
- 有効内寸法・奥行(mm)
- 1マス:297
- 内容量
- 1台
収納家具 の新着商品
カテゴリ




















