曜日別特売
556709 ビルシューズラック 蝶プラ工業 82637129

ビルシューズラック

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1台
注文コード
82637129
品番
556709
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

シューズ収納用ラックです。
抗菌性能基準(抗菌活性値2.0 以上)に対して適合しております。
本体・柱に細菌の増殖を抑制する抗菌加工を施しています。
シューズラックの表面に付着した細菌に対して効果を発揮します。

用途
コックシューズに。
ドクターシューズに。
ナースシューズに。
トラスコ品番
714-4882
材質
本体、柱:ポリプロピレン
色
ホワイト
高さ(mm)
810
奥行(mm)
315
間口(mm)
268
段数
5
温度(℃)
耐冷熱:20~ 110
列数
1
棚板
5
有効内寸法・間口(mm)
1マス:227
有効内寸法・奥行(mm)
1マス:297

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする