プロネクストライト
耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
丈夫で長持ち、一体成型のデザインケースです。
手になじみ使いやすいエルゴノミクスデザインです。
爪飛びを防止するエラストマーダンパー機構です。
- 用途
- あらゆる寸法測定に。
- トラスコ品番
- 397-8079
- 材質
- テープ:スチール(ナイロンコート)、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂
- 色
- ホワイト
- テープ幅(mm)
- 19
- テープ長さ(m)
- 5.5
- 本体寸法(mm)
- 72×70×37
- 目盛仕様
- メートル目盛
- 先端部
- 余白:なし
- 水平保持(m)
- 1.8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 表記
- 【目盛】表:メートル目盛、裏:表記なし
- 内容量
- 1個
注意
※JIS規格品ではありません。コンベックス・巻尺・距離測定 の新着商品
カテゴリ



























