プロネクストライト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82602716
品番
PXL19-55PWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

耐摩耗性に優れたナイロンコートテープを採用しています。
丈夫で長持ち、一体成型のデザインケースです。
手になじみ使いやすいエルゴノミクスデザインです。
爪飛びを防止するエラストマーダンパー機構です。

用途
あらゆる寸法測定に。
トラスコ品番
397-8079
材質
テープ:スチール、ばね:スチール、ケース:ABS樹脂・エラストマ樹脂
ホワイト
テープ幅(mm)
19
テープ長さ(m)
5.5
本体寸法(mm)
72×70×37
目盛仕様
メートル目盛
先端部
余白:なし
水平保持(m)
1.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
【目盛】表:メートル目盛、裏:表記なし
注意
※JIS規格品ではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする