曜日別特売

ヘッドライト アクティック

ヘッドライト アクティック - PETZL

広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。

付属品
単4乾電池3本
幅(mm)
66
高さ(mm)
39
奥行(mm)
36
全光束(Lm)
450
保護等級
IPX4
光源
LED
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能
明るさ(Lm)
450
最大点灯時間
100h
内容量
1個
注意
※液漏れを防ぐため、使用しないときは電池を取り外して保管してください。
※水分に触れた場合は電池を外してふき取り、よく乾燥させてください。
※また海水と接触した場合は、きれいな水で洗い流してよく乾燥させてください。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82607440E063AB01711-4609ブルー
¥8,500
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
82608210E063AB03711-4594グリーン
¥8,500
¥7,698
¥8,468(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする