PETZL
ヘッドライト アクティック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
トラスコ品番
711-4609
711-4594
711-4609
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82607440
品番
E063AB01
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
広範囲、また強い光の遠距離照射を備え、夜間行動の使用に適しています。
高出力で使いやすく、赤色光を備えたリチャージャブルヘッドランプです。
トラスコ品番
711-4609
色
ブルー
付属品
単4乾電池3本
幅(mm)
66
高さ(mm)
39
奥行(mm)
36
全光束(Lm)
450
保護等級
IPX4
光源
LED
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能
明るさ(Lm)
450
最大点灯時間
100h
注意
※液漏れを防ぐため、使用しないときは電池を取り外して保管してください。
※水分に触れた場合は電池を外してふき取り、よく乾燥させてください。
※また海水と接触した場合は、きれいな水で洗い流してよく乾燥させてください。