曜日別特売

ヘッドライト ティカ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番711-4596
内容量1個注文コード82606706品番E061AB02
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

広範囲を均一に照射し、手元や近距離の使用に適しています。
赤色光付です。
付属のアルカリ電池3本、別売のリチャージャブルバッテリー『コア』の両方に対応します。
暗闇の中での視認性に優れる蓄光リフレクター、自分や周囲の人の目を眩ませることなく視界を保つ赤色光を備えています。
赤色光を備えた使いやすいコンパクトヘッドランプです。

トラスコ品番
711-4596
色
ブラウン
付属品
単4乾電池3本
幅(mm)
66
高さ(mm)
39
奥行(mm)
34
全光束(Lm)
350
保護等級
IPX4
光源
LED
使用電池
単4アルカリ乾電池×3本(付属)、コア(別売)も使用可能
明るさ(Lm)
350
最大点灯時間
110h
注意
※液漏れを防ぐため、使用しないときは電池を取り外して保管してください。
※水分に触れた場合は電池を外してふき取り、よく乾燥させてください。
※また海水と接触した場合は、きれいな水で洗い流してよく乾燥させてください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする