ホース継手

ホース継手 - 栗田製作所

クロームメッキ付ですので、耐腐食性に強いです。

トラスコ品番
535-5628
材質
黄銅棒C3604
接続口径
(ねじ)R1/2、20.5mm(タケノコ外径)
全長(mm)
66
タイプ
ホース継手
使用温度範囲(℃)
-5~50
二面幅(mm)
22
適合流体
空気・水
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82613645NO.12X1/2X20.5
¥953
¥799
¥879(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フレア式継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする