代表画像
栗田製作所
ホース継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82613645
品番
NO.12X1/2X20.5
参考基準価格(税別)
¥953
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
クロームメッキ付ですので、耐腐食性に強いです。
トラスコ品番
535-5628
材質
黄銅棒C3604
接続口径
(ねじ)R1/2、20.5mm(タケノコ外径)
全長(mm)
66
タイプ
ホース継手
使用温度範囲(℃)
-5~50
二面幅(mm)
22
適合流体
空気・水
RoHS指令(10物質対応)
対応