ポケットペンシル 右手用

ポケットペンシル 右手用 - ソニックポケットペンシル 右手用 - ソニックポケットペンシル 右手用 - ソニックポケットペンシル 右手用 - ソニックポケットペンシル 右手用 - ソニックポケットペンシル 右手用 - ソニックポケットペンシル 右手用 - ソニックポケットペンシル 右手用 - ソニック

グリップのリングに指をいれるだけで、自然にペンがただしくにぎれます。

トラスコ品番
700-9473
材質
主要材質:本体:PP グリップ:シリコン
方式
ノック式(キャップ式/ノック式)
芯径(mm)
1.3
色(本体)
ライトブルー
内容量
1箱(6個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82622158PE-8006-LB
¥5,700
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする