PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158

PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158
PE-8006-LB ポケットペンシル 右手用 ソニック 82622158

ポケットペンシル 右手用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1箱(6個)
注文コード
82622158
品番
PE-8006-LB
参考基準価格(税別)¥5,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198

グリップのリングに指をいれるだけで、自然にペンがただしくにぎれます。

トラスコ品番
700-9473
材質
主要材質:本体:PP グリップ:シリコン
方式
ノック式(キャップ式/ノック式)
芯径(mm)
1.3
色(本体)
ライトブルー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする