UP200C-91 マイクログラインダー用コントローラー UP200 浦和工業 82626051

UP200C-91 マイクログラインダー用コントローラー UP200 浦和工業 82626051
UP200C-91 マイクログラインダー用コントローラー UP200 浦和工業 82626051

マイクログラインダー用コントローラー UP200UP200C-91

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82626051
品番
UP200C-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
¥75,980

AC100V仕様UG12向け電源コントローラーです。

トラスコ品番
718-7079
幅(mm)
130
高さ(mm)
87
奥行(mm)
132
電源(V)
AC100
面取
R面取り量:R5.0
出力端子
100V

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする