UG12-91 マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91 浦和工業 82622009

UG12-91 マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91 浦和工業 82622009
UG12-91 マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91 浦和工業 82622009

マイクログラインダー用モーターハンドピース UG12-91UG12-91

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可65日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82622009
品番
UG12-91
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980

電源AC100Vマイクログラインダーです。
芯ブレが少なく、低振動です。
微細な加工作業に適しています。
電源、モーターハンドピースともに修理を受け付けています。

仕様
チャック回転方向把握力:3.0N・cm以上
トラスコ品番
718-7078
軸径(Φmm)
2.34
全長(mm)
162.5
電源(V)
DC20
最大出力(W)
20000
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
20000
外径(Φmm)
23
チャック内径(Φmm)
Φ2.35
電源コード(m)
395
消費電流(mA)
無負荷:240以下
振幅(mm)
0.03
ハンドピース寸法(mm)
23
出力端子
100V
定格入力
DC3~DC20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする