日平機器
リモコンリール
各種生産工場、自動車整備工場等のリフト操作用として最適です。
天井や壁に取り付けて便利にお使いいただけます。
ケース破損防止のガードプレートを採用しています。
カセット式脱着マウントを採用しています。
用途
自動車整備工場、各種修理工場、各生産工場等。
セット内容
ハンガー受け(取付プレート)、固定用ボルトナット、ビス
材質
ボディー:ポリプロピレン
電線長さ(m)
8
幅W×厚さ×高さH(mm)
300×105×335
内容量
1台
全12種類を絞り込む
電線仕様-芯数
3
4
6
9
トラスコ品番
選択してください
828-6253
828-6254
828-6255
828-6256
828-6257
828-6258
828-6259
828-6260
828-6261
828-6262
828-6263
828-6264
色
青
黄
黒
12種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
トラスコ品番
色
電線仕様-芯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82608255
HCP-803-Y
828-6255
黄
3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82613320
HCP-809-BG
828-6262
黒
9
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82613819
HCP-803-BL
828-6254
青
3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82620365
HCP-806-Y
828-6261
黄
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82623515
HCP-806-BG
828-6259
黒
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82623811
HCP-804-Y
828-6258
黄
4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82628047
HCP-804-BG
828-6256
黒
4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82628747
HCP-804-BL
828-6257
青
4
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82629919
HCP-803-BG
828-6253
黒
3
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82631109
HCP-806-BL
828-6260
青
6
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82635510
HCP-809-BL
828-6263
青
9
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
82637470
HCP-809-Y
828-6264
黄
9
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください